Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell 87-190 Gr. 9,5 - 10 Latex-Handschuh, gelb alliergieminimiert
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2000347982
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
87190100
EAN/GTIN:
0076490494834
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell 87-190 Gr. 9,5 - 10 Latex-Handschuh, gelb Econohands Plus ( ex 87-188 ) Chemikalienschutzhandschuh mit Spezialbehandlung zur Reduzierung von Allergierisiken, extradünn für hervorragendes Griff- und Tastgefühl. Anwendung: Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Leichte Montagearbeiten, nur für Bereiche mit minimalen Sicherheitsrisiken
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
87190100
Werksnummer:
2140365210
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
9,5
Produktart:
Latex gelb, velourisiert
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Ansell
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe gelb
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3995
3 Tage
118
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 0,56*
€ 0,83*
Lager 302
11 Tage
1187
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 0,89*
Lager 1955
7 Tage
132
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,90*
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,90*
Lager 2478
2 Tage
1164
84
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 10,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell AlphaTec Arbeitshandschuhe, Größe 7,5-8, M, Chemikalienbeständig, Latex Gelb
Ansell
87190080
ab € 0,58*
Ähnlich
Ansell AlphaTec Arbeitshandschuhe, Größe 8,5-9, L, Chemikalienbeständig, Latex Gelb
Ansell
87190090
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen