Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec 87-190, Gr. 9,5-10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5527243
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87-190-9,5-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Extradünner Handschuh für eine exzellente Tastsensibilität, Spezialbehandlung reduziert Allergierisiken auf ein Minimum, Wandstärke: 0,35 mm Bietet herausragendes Tastgefühl.
Weitere Informationen:
Größe:
9,5 - 10
Farbe:
gelb
Ausführung:
Schuppenmuster
Länge:
290 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
1010X
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Naturgummilatex
Trägermaterial:
Baumwollvelour
Stulpenart:
gerade
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Griffprofil:
Schuppenmuster
Wandstärke Schichtstärke:
0.35 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
118
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 0,56*
€ 0,83*
Lager 302
1187
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 0,89*
7 Tage
132
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,90*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,90*
2 Tage
1164
84
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 10,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87190080
ab € 0,58*
Ähnlich
Ansell
87190090
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.