Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tricotril® K 836 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tricotril® K 836 Größe 10
Tricotril® K 836 Größe 10
Tricotril® K 836 Größe 10
Artikel-Nr.:
     1885-2140355110
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     836
EAN/GTIN:
     4008198783602
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Breite Chemikalienbeständigkeit, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, hoher Tragekomfort für ermüdungsfreies Arbeiten, hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots, Profilierung für griffsicheres Arbeiten, AQL < 0,65, naturlatexfrei, gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3X42C, EN 374 AJKLOPT
Farbe:
Grün
Material:
Para-Aramid, Nitril
Länge:
ca. 300 ± 10 mm
Anwendung:
Chemikalienschutz, Schnittschutz
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 1,70 ± 0,10 mm
Beschaffenheit:
Komplett beschichtet, Profilierung, Stulpe
Gewicht:
ca. 178 g/Paar
Größe:
10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,80*
€ 26,52*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 24,70*
€ 29,79*
6 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 23,48*
€ 32,19*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 28,09*
€ 33,44*
Lager 1885
6
1
€ 4,95*
ab € 23,68*
€ 71,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,90*
€ 85,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,90*
€ 59,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,35*
€ 38,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,24*
€ 34,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,50*
€ 32,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,68*
€ 28,18
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 11,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.