Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tricotril® 737 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tricotril® 737 Größe 10
Tricotril® 737 Größe 10
Tricotril® 737 Größe 10
Artikel-Nr.:
     1885-2140350610
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     737
EAN/GTIN:
     4008198773702
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Trikotierter Nitril-Handschuh mit guter mechanischer Belastbarkeit, nahtlos gestrickt, hohe Feinfühligkeit in den Fingerspitzen, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, verringertes Schwitzen, nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3121X, EN 374 AJKLOPT
Farbe:
Grün
Material:
Baumwolle, Nitril
Länge:
ca. 390 – 410 mm
Anwendung:
Chemikalienschutz
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 1,50 mm
Beschaffenheit:
Komplett beschichtet, Profilierung, lange Stulpe
Gewicht:
ca. 221 g/Paar
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe grün größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 13,67*
€ 16,56*
5 Tage
120
10
Frei Haus
ab € 13,84*
€ 16,78*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 14,70*
€ 17,89*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,46*
€ 18,66*
Lager 1885
90
10
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 19,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 19,53*
€ 23,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paar
ab 50 Paar
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paar
ab 100 Paar
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,905* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 195,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,77*
Zubehör
DS SafetyWear
HA
ab € 33,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.