Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StoneGrip 692 Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
StoneGrip 692 Gr. 11
StoneGrip 692 Gr. 11
StoneGrip 692 Gr. 11
Artikel-Nr.:
     1885-2130354711
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     692
EAN/GTIN:
     4008198769217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hervorragende Griffigkeit, gute Schnittfestigkeit im Innenhandbereich, auffällige Signalfarbe, gute Klimaregulierung durch unbeschichteten Handrücken, Strickbund, stark geraut. Kurzfristiger Kälteschutz bis –50 °C.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 2141X, EN 511 X2X
Farbe:
Neongelb-schwarz
Material:
Naturlatex, Acryl
Länge:
ca. 270 mm
Anwendung:
Kälteschutz
Schutzklasse:
Kat. II
Stärke:
ca. 3,50 ± 0,50 mm
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Gewicht:
ca. 154 g/Paar
Größe:
11
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuhe kcl größe 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
€ 4,79*
ab € 3,31*
€ 4,44*
7 Tage
832
10
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 4,48*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 4,57*
8 Tage
110
10
€ 5,99*
ab € 3,66*
€ 4,95*
Lager 1885
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 7,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,195* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 72,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.