Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3042K010, Handschuh Stone Grip 692, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-598903
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     069210141E-10
EAN/GTIN:
     4008198769200
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3042K010, Handschuh Stone Grip® 692 Kategorie: II, EN 388 (2.1.4.1.) - Material: Naturlatex, Acryl - Länge: ca. 270 mm - Stärke: ca. 3,5 mm - Ausführung: Trikot, Schlingengewebe, Strickbund, handrückenfrei, stark geraut - Eigenschaften: extrem hohe Griffigkeit, leichte Schnittfestigkeit, kurzfristiger Kälteschutz bis -50°C Einsatzbereiche: Transport- und Logistikarbeiten, Montagearbeiten an Außenanlagen, Straßenbau., Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
154 GRAMM
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuhe kcl größe 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Handschuh, HANDSCHUH, 4008198769200, 1479012, 692/10, StoneGrip 692, 069210141E, 420452
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
€ 4,79*
ab € 3,29*
€ 4,34*
6 Tage
832
10
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 4,38*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,47*
7 Tage
110
10
€ 5,99*
ab € 3,67*
€ 4,85*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,87*
€ 5,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 44,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.