Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtbrille V-Maxx 1006193


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollsichtbrille V-Maxx 1006193
Vollsichtbrille V-Maxx 1006193
Vollsichtbrille V-Maxx 1006193
Artikel-Nr.:
     1885-1120166100
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006193
EAN/GTIN:
     7312550061930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Vollsichtbrille mit 180° Sichtfeld ohne Verzerrung, anatomisch geformt und mit flexiblem Rahmen sowie beweglicher Aufhängung der Bebänderung, kann über Korrektionsbrillen und gemeinsam mit den meisten Halbmasken getragen werden.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Rahmen:
PC, transparent
Gewicht:
ca. 110 g
Scheibe:
PC, klar, Antibeschlagbeschichtung
Ausführung:
indirekt belüftet, elastisches Kopfband
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 8,10*
€ 9,74*
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 9,83*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 8,28*
€ 9,94*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 8,86*
€ 10,76*
Lager 1885
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 8,73*
€ 25,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000370055
ab € 6,33*
Ähnlich
Honeywell
1005504
ab € 2,29*
Ähnlich
Honeywell
1006196
ab € 9,52*
Ähnlich
Honeywell
1005509
ab € 3,03*
Ähnlich
Georg Schmerler
441
ab € 3,61*
Ähnlich
Securesse
10070881
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.