Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tru-lit R-20 Cuisine Gebrauchsfertiger Küchenreiniger; 8x750 ml Flasche


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     188-77306600
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     77306600
EAN/GTIN:
     4016170730605
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

Produktbeschreibung:

  • tru-lit R-20 Cuisine
  • Gebrauchsfertiger Küchenreiniger
  • entfernt fettige und eiweißhaltige Verschmutzungen
  • kraftvoller Allzweckreiniger
  • ideal für die gewerbliche Küche
  • Anwendungsgebiete: tru-lit R-20 Cuisine ist ein kraftvolles, gebrauchsfertiges Flüssigprodukt zur Anwendung in Großküchen und allen anderen lebensmittelverarbeitenden Bereichen. tru-lit R-20 Cuisine entfernt mühelos fettige und eiweißhaltige Verschmutzungen und eignet sich für alle alkalibeständigen Oberflächen.
  • Anwendung: Das gebrauchsfertige Produkt tru-lit R-20 Cuisine auf die verschmutzten Oberflächen aufsprühen, einwirken lassen und nass nachwischen bzw. mit Wasser nachspülen.
  • Materialverträglichkeit: tru-lit R-20 Cuisine kann an allen üblichen, alkalibeständigen Materialien eingesetzt werden.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
klare, blaue Flüssigkeit
Geruch:
schwach nach Tensid
Dichte:
1,007 g/cm³
pH-Wert:
12,7
Lagerung:
+5°C bis +35°C
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 750ml, allzweckreiniger, allzweckreiniger alkalisch, Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Industriereiniger, Alkalische Reinigung, Hotel, Gaststätte, Gastronomie, flüssig, Küche, gebrauchsfertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 9 Flaschen (ab € 2,99223* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 38,98*
€ 46,39
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 38,65*
€ 45,99
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 37,29*
€ 44,38
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 36,82*
€ 43,82
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 36,65*
€ 43,61
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 26,93*
€ 32,05
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Calvatis
77122401
ab € 29,95*
Sonstiges
Calvatis
77122600
ab € 3,29*
Sonstiges
Calvatis
27086601
ab € 49,81*
Sonstiges
Calvatis
75736404
ab € 30,45*
Sonstiges
Calvatis
75736602
ab € 30,55*
Sonstiges
Calvatis
27114600
ab € 49,58*
Sonstiges
Calvatis
77146402
ab € 30,36*
Sonstiges
Calvatis
77146602
ab € 28,40*
Sonstiges
Calvatis
75577402
ab € 54,56*
Sonstiges
Calvatis
75577603
ab € 72,46*
Sonstiges
Calvatis
75579403
ab € 49,70*
Sonstiges
Calvatis
75579604
ab € 44,08*
Sonstiges
Calvatis
75580409
ab € 43,34*
Sonstiges
Calvatis
75580603
ab € 32,85*
Sonstiges
Calvatis
75559403
ab € 80,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.