Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tru-lit C-4 Intense Mildalkalischer Fettlöser; 11 kg Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5543-75579403
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     75579403
EAN/GTIN:
     4016170057924
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

Produktbeschreibung:

  • tru-lit C-4 Intense
  • Mildalkalischer Fettlöser
  • Gut fettlösend
  • Materialverträglich
  • Phosphatfrei
  • Sparsam im Gebrauch
  • Anwendungsgebiete: tru-lit C-4 Intense ist ein konzentriertes, mildalkalisches Flüssigprodukt für die Anwendung in der gewerblichen Küche und zur Reinigung in anderen Bereichen. tru-lit C-4 Intense eignet sich hervorragend als fettlösender, manuell eingesetzter Allzweckreiniger und Nikotinlöser für alle Oberflächen.
  • Anwendung: tru-lit C-4 Intense wird zur Allgemeinreinigung üblicherweise in Konzentrationen von 5 bis 10 ml/L Wasser verwendet. Die Dosierung erfolgt manuell oder kontrolliert über Zumischgeräte. Für starke Fettverschmutzungen kann tru-lit C-4 Intense auch unverdünnt aufgebracht werden.
  • Materialverträglichkeit: tru-lit C-4 Intense kann bei Einhaltung der Anwendungshinweise unbedenklich an allen Materialien eingesetzt werden. Die Anwendung an Farbanstrichen ist bei mindestens 10-facher Verdünnung risikolos.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
klare, grünliche Flüssigkeit
Geruch:
nach Zitrone
Dichte:
1,03 g/cm³
pH-Wert:
11,5
Lagerung:
+2°C bis +45°C
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: calvatis fettlöser, entfetter, Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Alkalische Reinigung, Hygiene, Küche, Großküche, Gastronomie, Gaststätte, Hotel, Industriereiniger, Lebensmittelindustrie, Getränkeindustrie, flüssig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 11 Kilogramm (ab € 4,51819* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calvatis
75579604
ab € 44,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.