Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tru-lit C-16 SCRUB Scheuermilch; 12x1 L Flasche


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5543-27114600
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     27114600
EAN/GTIN:
     4016170711406
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ceranfeldreiniger
Glaskeramikreiniger
Keramikreiniger
Fleckensalz

Produktbeschreibung:

  • tru-lit C-16 SCRUB
  • Scheuermilch
  • Höchste Fettlösekraft
  • Geeignet für Ceranfelder
  • Hautmild und materialschonend
  • Mit natürlichen Schleifmitteln
  • Anwendungsgebiete: tru-lit C-16 SCRUB ist eine Reinigungsmilch mit natürlichen Schleifmitteln und Fettlösern. Das Produkt löst gründlich fetthaltige Rückstände und beseitigt starke Verkrustungen und Verunreinigungen von Oberflächen. Das Produkt ist für alle gegen Kratzer unempfindlichen Oberflächen, Waschbecken und Spülbecken geeignet.
  • Anwendung: tru-lit C-16 SCRUB pur auf die zu reinigende Oberfläche geben und mit einem gut angefeuchteten Pad, Lappen, Schwamm oder Bürste scheuern. Mit Wasser nachspülen und bei Bedarf nachtrocknen. Vor Gebrauch gut schütteln.
  • Materialverträglichkeit: Nicht geeignet für kratzempfindliche Oberflächen wie Acrylglas, empfindliche Kunststoffe und lackierte Oberflächen.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
milchige, grau-weiße Flüssigkeit
Geruch:
aromatisch
pH-Wert:
8,5
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungspaste, Reinigungspulver, Scheuermilch, Scheuermittel, Scheuerpulver, flüssiges scheuermittel, reinigungspaste, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigung, Reinigungsmilch, Fettlöser, Küche, Großküche, Gastronomie, Gaststätte, Hotel, Industriereiniger, flüssig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 12 Flaschen (ab € 4,14334* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 64,93*
€ 77,27
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 63,84*
€ 75,97
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 61,85*
€ 73,60
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 61,39*
€ 73,05
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 60,60*
€ 72,11
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 49,72*
€ 59,17
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Calvatis
77122401
ab € 29,97*
Sonstiges
Calvatis
77122600
ab € 3,29*
Sonstiges
Calvatis
27086601
ab € 49,86*
Sonstiges
Calvatis
75736404
ab € 30,69*
Sonstiges
Calvatis
75736602
ab € 30,52*
Sonstiges
Calvatis
77146402
ab € 30,44*
Sonstiges
Calvatis
77146602
ab € 28,58*
Sonstiges
Calvatis
75577402
ab € 54,56*
Sonstiges
Calvatis
75577603
ab € 72,50*
Sonstiges
Calvatis
75579403
ab € 49,72*
Sonstiges
Calvatis
75579604
ab € 44,15*
Sonstiges
Calvatis
75580409
ab € 43,10*
Sonstiges
Calvatis
75580603
ab € 32,72*
Sonstiges
Calvatis
75559403
ab € 81,32*
Sonstiges
Calvatis
75559604
ab € 46,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.