Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tru-lit C-15 Sano Saurer Sanitärreiniger; 10,1 kg Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5543-75736404
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     75736404
EAN/GTIN:
     4016170573646
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

Produktbeschreibung:

  • tru-lit C-15 Sano
  • Saurer Reiniger für den Sanitärbereich
  • Beseitigt Kalkablagerungen
  • Sparsam im Gebrauch
  • Materialverträglich
  • Anwendungsgebiete: tru-lit C-15 Sano ist ein saurer Reiniger für alle Oberflächen im Sanitärbereich. Das Produkt eignet sich zur Unterhaltsreinigung von Wänden, Böden, Armaturen und Sanitärobjekten. Das Produkt entfernt effektiv Schmutz und Kalkablagerungen und hinterlässt einen angenehmen frischen Duft.
  • Anwendung: Hartnäckige Ablagerungen können mit dem konzentrierten Produkt eingesprüht und nach kurzer Einwirkzeit mit klarem Wasser abgespült werden.
  • Materialverträglichkeit: tru-lit C-15 Sano kann an allen üblichen, säurebeständigen Materialien eingesetzt werden.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
klare, rote Flüssigkeit
Geruch:
nach Zitrone
Dichte:
1,03 g/cm³
pH-Wert:
2,3
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Saurer Reiniger, sanitärreiniger 1l, saurer reiniger, badreiniger sauer, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigung, Saure Reinigung, Sanitärbereich, Hotel, Gaststätte, Gastronomie, flüssig, Zitrone, Zitronenduft, Duft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10,1 Kilogramm (ab € 4,76238* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calvatis
75736602
ab € 36,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.