Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tru-lit C-6 Grill Ofen- und Grillreiniger; 12 kg Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5543-75559403
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     75559403
EAN/GTIN:
     4016170555994
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenreiniger
Grillreiniger
Kaminreiniger
Mikrowellenreiniger

Produktbeschreibung:

  • tru-lit C-6 Grill
  • Hochalkalischer Ofen- und Grillreiniger
  • Hoher Wirkstoffgehalt
  • Entfernt schwierigste Verschmutzungen
  • Wirtschaftlich in der Anwendung
  • Anwendungsgebiete: tru-lit C-6 Grill ist ein hochkonzentriertes, phosphatfreies Flüssigprodukt für die Anwendung in der gewerblichen Küche. Durch eine optimale Kombination von Alkalien, Tensiden und Lösemitteln werden auch eingebrannte Verschmutzungen gelöst. tru-lit C-6 Grill eignet sich hervorragend zur Reinigung von Grills, Bratrosten, Backöfen, Fritteusen und stark mit Fett verschmutzten Oberflächen.
  • Anwendung: tru-lit C-6 Grill wird üblicherweise konzentriert eingesetzt, kann aber auch bis max. 1 : 5 mit Wasser verdünnt angewendet werden. Die stark verschmutzten Geräte und Gegenstände werden eingesprüht. In Abhängigkeit vom Grad der Verschmutzung 5 bis 30 Minuten einwirken lassen. Danach die gelösten Rückstände mit einem Schwamm und klarem Wasser entfernen.
  • Materialverträglichkeit: tru-lit C-6 Grill ist nicht geeignet für Aluminium, verzinkten Stahl, Kupfer und Messing.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
klare, bräunliche Flüssigkeit
Geruch:
fast geruchlos
Dichte:
1,15 g/cm³
pH-Wert:
12,3
Lagerung:
0°C bis +45°C
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, calvatis grillreiniger, backofenreiniger, Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Industriereiniger, Küche, Großküche, Gastronomie, Gaststätte, Hotel, Institutional, Alkalische Reinigung, flüssig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 12 Kilogramm (ab € 6,74834* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calvatis
75559604
ab € 46,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.