Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tru-lit C-2 Fresh Universalreiniger; 10,1 kg Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C5543-77146402
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     77146402
EAN/GTIN:
     4016170714636
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger

Produktbeschreibung:

  • tru-lit C-2 Fresh
  • Hygiene-Universalreiniger
  • Für alle wasserfesten Oberflächen
  • Materialschonend
  • Sparsam im Gebrauch
  • Angenehmer Duft
  • Anwendungsgebiete: tru-lit C-2 Fresh ist ein neutraler Universalreiniger für die manuelle Anwendung in der gewerblichen Küche und zur allgemeinen Reinigung in anderen Bereichen. tru-lit C-2 Fresh eignet sich hervorragend für die Reinigung aller wasserfesten Oberflächen und Bodenbeläge. Das Produkt enthält eine hochaktive, schnell netzende Wirkungskombination, die ein Nachwischen unnötig macht. tru-lit C-2 Fresh sorgt für hygienische Sauberkeit und hinterlässt einen angenehmen frischen Duft.
  • Anwendung: tru-lit C-2 Fresh wird für die manuelle Anwendung üblicherweise in Konzentrationen zwischen 3 bis 5 ml/L verwendet. Die Dosierung kann manuell oder kontrolliert über Zumischgeräte erfolgen.
  • Materialverträglichkeit: tru-lit C-2 Fresh ist geeignet zur Anwendung auf allen in der gewerblichen Küche oder Gastronomie verwendeten wasserfesten Materialien.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
klare, grünliche Flüssigkeit
Geruch:
parfümiert
Dichte:
0,99 g/cm³
pH-Wert:
7
GHS:
keine Kennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger neutral, allzweckreiniger, Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Hotel, Gastronomie, Gaststätte, Industriereiniger, Getränkeindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Hygiene, parfümiert, flüssig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10,1 Kilogramm (ab € 3,01981* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calvatis
77146602
ab € 28,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.