Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tru-lit C-3 Citro Allzweckreiniger; 12 kg Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5543-75577402
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     75577402
EAN/GTIN:
     4016170557790
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Saurer Reiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger

Produktbeschreibung:

  • tru-lit C-3 Citro
  • Flüssiger, saurer Allzweckreiniger
  • Sehr gutes Kalklösevermögen
  • Phosphatfrei
  • Sparsam im Gebrauch
  • Unparfümiert
  • Anwendungsgebiete: tru-lit C-3 Citro ist ein vielseitig einsetzbarer, saurer Reiniger für die Anwendung in der gewerblichen Küche und in anderen Bereichen. Durch seine spezielle Zusammensetzung aus organischen Säuren, Tensiden und Lösemitteln werden sowohl anorganische als auch organische Ablagerungen umwelt- und materialschonend entfernt. tru-lit C-3 Citro eignet sich hervorragend zur Beseitigung von Kalkablagerungen an Küchengeräten, Geschirrspülmaschinen, Warmhaltebehältern und Kaffeemaschinen. Alle abwaschbaren Oberflächen erhalten ein glänzendes, streifen- und fleckenfreies Aussehen.
  • Anwendung: tru-lit C-3 Citro wird üblicherweise in Konzentrationen zwischen 5 bis 10 ml/L verwendet. Zur Entfernung stärkerer Kalkablagerungen können höhere Konzentrationen erforderlich sein.
  • Materialverträglichkeit: tru-lit C-3 Citro ist in der empfohlenen Anwendungskonzentration geeignet für alle in der Küche verwendeten wasserfesten Materialien.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
klare, rote Flüssigkeit
Geruch:
schwach nach Tensid
Dichte:
1,11 g/cm³
pH-Wert:
2,6
Lagerung:
0°C bis +45°C
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universal-Reiniger, Universalreiniger, saurer reiniger, Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Industriereiniger, Küche, Großküche, Gastronomie, Gaststätte, Hotel, Saure Reinigung, flüssig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 12 Kilogramm (ab € 4,54834* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calvatis
75577603
ab € 72,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.