Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltenbeutel 950 x 250 x 1490 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltenbeutel 950 x 250 x 1490 mm, Ansicht 1
PE-Seitenfaltenbeutel 950 x 250 x 1490 mm, Ansicht 1
Artikel-Nr.:
     1879-K24-71007
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-71007
EAN/GTIN:
     4251259845874
Suchbegriffe:
PE-Beutel
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
pe-beutel

PE-Seitenfaltenbeutel 950 x 250 x 1490 mm

Weitere Informationen:
Länge:
950 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
1490 mm
Qualität:
75 my
Weitere Suchbegriffe: Beutel, Seitenfalte, PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,98*
€ 29,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71005
ab € 6,61*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71006
ab € 7,99*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71002
ab € 7,26*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71001
ab € 3,77*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71003
ab € 6,79*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71004
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.