Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltenbeutel 920 x 240 x 1180 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltenbeutel 920 x 240 x 1180 mm, Ansicht 1
PE-Seitenfaltenbeutel 920 x 240 x 1180 mm, Ansicht 1
Artikel-Nr.:
     1879-K24-71004
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-71004
EAN/GTIN:
     4251259845867
Suchbegriffe:
PE-Beutel
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
pe-beutel

PE-Seitenfaltenbeutel 920 x 240 x 1180 mm

Weitere Informationen:
Länge:
920 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
1180 mm
Qualität:
75 my
Weitere Suchbegriffe: Beutel, Seitenfalte, PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,43*
€ 19,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,21*
€ 19,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,85*
€ 14,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71005
ab € 6,61*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71006
ab € 7,99*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71002
ab € 7,26*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71001
ab € 3,77*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71003
ab € 6,79*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71007
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.