Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltenbeutel 800 + 300 x 1300 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltenbeutel 800 x 300 x 1300 mm, Ansicht 1
PE-Seitenfaltenbeutel 800 x 300 x 1300 mm, Ansicht 1
Artikel-Nr.:
     1879-K24-71002
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-71002
EAN/GTIN:
     4251259845843
Suchbegriffe:
PE-Beutel
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
pe-beutel 80 cm

PE-Seitenfaltenbeutel 800 + 300 x 1300 mm

Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
1300 mm
Qualität:
75 my
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Beutel, Seitenfalte, PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,721* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,92*
€ 28,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71005
ab € 6,61*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71006
ab € 7,96*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71001
ab € 3,79*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71003
ab € 6,81*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71004
ab € 5,51*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71007
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.