Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltenbeutel 800 x 300 x 1150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltenbeutel 800 x 300 x 1150 mm, Ansicht 1
PE-Seitenfaltenbeutel 800 x 300 x 1150 mm, Ansicht 1
Artikel-Nr.:
     1879-K24-71001
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-71001
EAN/GTIN:
     4251259845836
Suchbegriffe:
PE-Beutel
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
pe-beutel 80 cm

PE-Seitenfaltenbeutel 800 x 300 x 1150 mm

Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
1150 mm
Qualität:
75 my
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Beutel, Seitenfalte, PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71005
ab € 6,60*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71006
ab € 7,94*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71002
ab € 7,21*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71003
ab € 6,81*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71004
ab € 5,51*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71007
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.