Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltenbeutel 600 x 180 x 2150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltenbeutel 600 x 180 x 2150 mm, Ansicht 1
PE-Seitenfaltenbeutel 600 x 180 x 2150 mm, Ansicht 1
Artikel-Nr.:
     1879-K24-71006
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-71006
EAN/GTIN:
     4251259845829
Suchbegriffe:
PE-Beutel
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
pe-beutel 600mm

PE-Seitenfaltenbeutel 600 x 180 x 2150 mm

Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
2150 mm
Qualität:
75 my
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Beutel, Seitenfalte, PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,77*
€ 29,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,20*
€ 15,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71005
ab € 6,60*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71002
ab € 7,22*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71001
ab € 3,77*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71003
ab € 6,80*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71004
ab € 5,50*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71007
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.