Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltenbeutel 890 x 180 x 1130 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltenbeutel 890 x 180 x 1130 mm, Ansicht 1
PE-Seitenfaltenbeutel 890 x 180 x 1130 mm, Ansicht 1
Artikel-Nr.:
     1879-K24-71003
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-71003
EAN/GTIN:
     4251259845850
Suchbegriffe:
PE-Beutel
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
pe-beutel

PE-Seitenfaltenbeutel 890 x 180 x 1130 mm

Weitere Informationen:
Länge:
890 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
1130 mm
Qualität:
75 my
Weitere Suchbegriffe: Beutel, Seitenfalte, PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,681* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,35*
€ 26,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,83*
€ 16,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71005
ab € 6,63*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71006
ab € 7,92*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71002
ab € 7,22*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71001
ab € 3,77*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71004
ab € 5,51*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-71007
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.