Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Faltenbeutel

  Faltenbeutel  (301 Angebote unter 30.804.561 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Faltenbeutel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Faltenbeutel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Papstar 11531 Papiertüte Weiß 0,75 kg (8 Angebote) 
Weiße Papierfaltenbeutel (Bäckerfaltenbeutel)
PAPSTAR
11531
€ 16,47*
pro 1.000 Stück
 
 Packung
Müllbeutel DEISS FIRST PLUS aus LDPE 30 Liter, 250+250x600 mm grau (2 Angebote) 
Müllbeutel DEISS FIRST PLUS aus LDPE 30 Liter, 250+250x600 mm grauextrem durchstoß- und reißfest bei reduzierter Dicke mit dem Effizienz PLUS. FIRST PLUS Müllbeutel und Müllsäcke bieten mit der bes...
Emil Deiss
34003
€ 3,53*
pro 50 Stück
 
 Rolle
Seitenfaltenbeutel, Materialstärke 70 µm, B + Falte x H 1300 + 950 x 2050 mm, VE 10 Stk. (1 Angebot) 
Seitenfaltenbeutel, Materialstärke 70 µm, B + Falte x H 1300 + 950 x 2050 mm, VE 10 Stk. Schützt vor Staub und Feuchtigkeit. Flexibel, transparent und besonders reißfest durch Coex-Folie. Auch in b...
Ratioform Verpackungen
sfb20
€ 35,76*
pro 10 Stück
 
 Paket
MAILmedia Seitenfaltenbeutel, 100 x 40 x 600 mm, braun (8703936) (1 Angebot) 
MAILmedia Seitenfaltenbeutel, 100 x 40 x 600 mm, braun aus Cellulose Kraft braun, 32 g/qm, ohne Sichtfenster Inhalt: 1.000 Stück (30131539) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
MAILmedia
30131539
€ 34,93*
pro Stück
 
 Stück
MAILmedia Seitenfaltenbeutel, 160 x 60 x 280 mm, weiß (8703937) (1 Angebot) 
MAILmedia Seitenfaltenbeutel, 160 x 60 x 280 mm, weiß aus Cellulose Kraft weiß, 35 g/qm, ohne Sichtfenster Inhalt: 1.000 Stück (30131542) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
MAILmedia
30131542
€ 22,33*
pro Stück
 
 Stück
MAILmedia Seitenfaltenbeutel, 200 x 70 x 360 mm, weiß (8703938) (1 Angebot) 
MAILmedia Seitenfaltenbeutel, 200 x 70 x 360 mm, weiß aus Cellulose Kraft weiß, 35 g/qm, ohne Sichtfenster Inhalt: 1.000 Stück (30131543) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
MAILmedia
30131543
€ 33,87*
pro Stück
 
 Stück
MAILmedia Seitenfaltenbeutel, 200 x 80 x 400 mm, braun (8703939) (1 Angebot) 
MAILmedia Seitenfaltenbeutel, 200 x 80 x 400 mm, braun aus Cellulose Kraft braun, 35 g/qm, ohne Sichtfenster Inhalt: 1.000 Stück (30131540) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
MAILmedia
30131540
€ 38,43*
pro Stück
 
 Stück
MAILmedia Seitenfaltenbeutel, 230 x 110 x 440 mm, braun (8703940) (1 Angebot) 
MAILmedia Seitenfaltenbeutel, 230 x 110 x 440 mm, braun aus Cellulose Kraft braun, 35 g/qm, ohne Sichtfenster Inhalt: 1.000 Stück (30131541) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
MAILmedia
30131541
€ 50,23*
pro Stück
 
 Stück
Papstar 11530 Papiertüte Weiß 0,5 kg (8 Angebote) 
Weiße Papierfaltenbeutel (Bäckerfaltenbeutel)
PAPSTAR
11530
€ 14,01*
pro 1.000 Stück
 
 Packung
Papstar 11532 Papiertüte Weiß 1 kg (9 Angebote) 
Weiße Papierfaltenbeutel (Bäckerfaltenbeutel)
PAPSTAR
11532
€ 17,36*
pro 1.000 Stück
 
 Packung
Papstar 11533 Papiertüte Weiß 1,5 kg (9 Angebote) 
Weiße Papierfaltenbeutel (Bäckerfaltenbeutel)
PAPSTAR
11533
€ 21,37*
pro 1.000 Stück
 
 Packung
Papstar 11534 Papiertüte Weiß 2 kg (10 Angebote) 
Weiße Papierfaltenbeutel (Bäckerfaltenbeutel)
PAPSTAR
11534
€ 26,77*
pro 1.000 Stück
 
 Packung
Papstar 11535 Papiertüte Weiß 2,5 kg (8 Angebote) 
Weiße Papierfaltenbeutel (Bäckerfaltenbeutel)
PAPSTAR
11535
€ 28,59*
pro 1.000 Stück
 
 Packung
Papstar 11536 Papiertüte Weiß 3 kg (8 Angebote) 
Weiße Papierfaltenbeutel (Bäckerfaltenbeutel)
PAPSTAR
11536
€ 33,80*
pro 1.000 Stück
 
 Packung
Seitenfaltenbeutel, blau-transparent, 800 x 650 mm | LDPE Seitenfalte 150 mm, Umfang 1600 mm, Volumen 110 l (1 Angebot) 
hygienische LDPE-Faltenbeutel großes Volumen dank Seitenfalten, 110 l vielseitig als Abdeckung und Versandbeutel einsetzbar deckt Kartons, Gitterboxen und Frachtkisten sauber ab auch zum Auslegen v...
Hygostar
52210
€ 91,70*
pro 500 Stück
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   21   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Faltenbeutel
^

Der Seitenfaltenbeutel zur Abfallentsorgung oder Lagerung

Ob zum Aufbewahren, Verpacken oder Transportieren, Beutel bieten in jedem Fall einen guten Schutz vor Staub und Feuchtigkeit. Bei einem Seitenfaltenbeutel handelt es sich um Beutel, die dank der eingearbeiteten Seitenfalten das Volumen des Beutels effektiv vergrößern. Während ein großes Füllvolumen erreicht werden kann, stehen diese nur, wenn das Füllgut kompakt genug ist. Das Befüllen der Beutel wird durch die Seitenfalten erleichtert, da durch das Aufklappen der Seitenfalten neben dem Volumen auch die Öffnung vergrößert wird.

Verschließbarkeit

Manche Verwendungszwecke erfordern es, dass die Beutel fest verschlossen werden. In diesem Fall können Beutel gewählt werden, die über integrierte Zuglaschen verfügen. An Verschlussarten stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Neben Klammern oder Klebestellen gibt es auch Seitenfaltenbeutel, die durch Schweißen oder einen integrierten Schließmechanismus verschlossen werden können. Hat der Beutel einen Druck- oder Gleitverschluss, so können diese auch mehrmals geöffnet und verschlossen werden.

Verwendungsmöglichkeiten

Seitenfaltenbeutel werden in den unterschiedlichsten Bereichen verwendet und bringen gleich mehrere Vorteile mit sich. Ob in der Küche, im Lager, im Verkauf, im Handel oder im Büro; mit diesem Beutel lassen sich kleinere Gegenstände gut verstaut und vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren, transportieren oder verpacken. Je nach Einsatzbereich eignen sich transparente oder farbige Seitenfaltenbeutel besser für den jeweiligen Verwendungszweck. Transparente Beutel bieten den Vorteil, dass der Inhalt auch ohne Öffnen des Beutels erkannt werden kann. Neben kleineren Beuteln gibt es diese auch in großen Ausführungen, die beispielsweise als Einsatz für Abfallbehälter und ähnlichen Bedarf benutzt werden können.

Die Größen

Ausschlaggebend dafür, wie stark und groß der Beutel sein sollte, ist die Art und Menge der Gegenstände, die darin aufbewahrt werden sollen. Bei schwerem Füllgut sollte darauf geachtet werden, dass der Beutel über eine gewisse Stärke und Reißfestigkeit verfügt. Für Abfallsammelbehälter, Kartons, Gitterboxen oder Frachtkisten gibt es spezielle Seitenfaltenbeutel, deren Größe auf die Maße von genormten Boxen abgestimmt ist. So passt der Beutel optimal in den Behälter, ohne dass Leerräume entstehen oder Teile des Beutels unausgelastet bleiben.

Eigenschaften und Ausführungen

Seitenfaltenbeutel werden lose im Karton, geblockt oder perforiert auf Rollen angeboten. Die günstigste Art der Lieferung orientiert sich am Verbrauch, der Entnahme und der Lagerung. Seitenfaltenbeutel auf einer Rolle können platzsparend gelagert und einzeln entnommen werden.
Werden die Beutel im Lebensmittelbereich verwendet, zum Beispiel als Innenbeutel für Süßwaren oder für Gebäck, müssen lebensmittelechte Beutel eingesetzt werden. Seitenfaltenbeutel erlauben einen guten Produktschutz bei niedrigen Materialkosten. Des Weiteren benötigen diese Kunststoffbeutel ein geringes Lagervolumen und lassen sich platzsparend entsorgen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.