Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher Ø250xH630mm schwarz Stahlbl.DURABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000468127
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     333201
EAN/GTIN:
     4005546989143
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
mit Flammenlöschkopf · aus Metall mit verzinktem Innenbehälter · mit herausnehmbarem Aluminium-Aschereinsatz · Einwürföffnung mit Kantenschutz · herausnehmbarer Inneneinmer Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 17l
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
DURABLE
Material:
Stahlblech
Ø:
250 mm
Höhe:
630 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,49*
ab € 60,29*
€ 73,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 61,49*
€ 74,97*
€ 6,78*
ab € 61,78*
€ 75,30*
€ 4,00*
ab € 64,39*
€ 79,82*
Lager 1736
1
€ 4,99*
ab € 80,69*
€ 97,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701572221
ab € 3,46*
Ähnlich
Durable
1701572010
ab € 3,46*
Ähnlich
Durable
337323
ab € 92,42*
Ähnlich
Durable
333158
ab € 84,92*
Ähnlich
Durable
333123
ab € 84,08*
Ähnlich
Durable
333101
ab € 84,90*
Ähnlich
Durable
333023
ab € 56,78*
Ähnlich
Durable
333001
ab € 59,43*
Ähnlich
Durable
330158
ab € 11,53*
Ähnlich
Durable
330110
ab € 11,43*
Ähnlich
Durable
330123
ab € 11,51*
Ähnlich
Durable
330001
ab € 15,01*
Ähnlich
Durable
330023
ab € 14,91*
Ähnlich
Durable
330101
ab € 11,51*
Ähnlich
Durable
330401
ab € 12,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.