Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb Edelstahl mit Ascher rund, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Papierkorb Edelstahl mit Ascher rund, metallic silber
DURABLE Papierkorb Edelstahl mit Ascher rund, metallic silber
DURABLE Papierkorb Edelstahl mit Ascher rund, metallic silber
DURABLE Papierkorb Edelstahl mit Ascher rund, metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-337323
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     337323
EAN/GTIN:
     4005546989563
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Runder 17-Liter Papierkorb aus Edelstahl mit integriertem 2-Liter Ascher. Inkl. 1,5 kg Sandfüllung. • 17-Liter Papierkorb aus gebürstetem Edelstahl mit integriertem 2-Liter Ascher • Runder Papierkorb mit herausnehmenbaren Innen- und Drahteinsatz für leichte Reinigung • Inklusive 1,5 kg Sandfüllung für den Ascher • Ideal für den Einsatz in Raucherzonen oder Eingangsbereichen • Maße entnehmbarer Ascher: 60 x 240 mm (H x Ø) • Maße Papieröffnung: 190 x 125 mm (B x H) • Maße innerer Behälter: 380 x 220 mm (H x Ø)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3373
Außenmaße (Höhe):
620 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
17 l
Material:
Edelstahl
Materialzusatz:
Edelstahl gebürstet
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
338123
ab € 25,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.