Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Safe mit Ascher rund 17+2l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb Safe mit Ascher rund 17+2l schwarz
Papierkorb Safe mit Ascher rund 17+2l schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA333201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     333201
EAN/GTIN:
     4005546989143
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Eleganter 17 Liter-Papierkorb aus Metall mit 2 Liter-Ascher und Flammenlöschkopf für präventiven Feuerschutz
  • Der selbstlöschende Aluminiumdeckel unterbricht die Sauerstoffzufuhr im Ascher und erstickt die Flammen rechtzeitig
  • Herausnehmbarer, innerer Behälter und Ascher für leichte Leerung und Reinigung
  • Geeignet für den Einsatz im Innen- oder geschützten Außenbereich
  • Ideal für gekennzeichnete Raucherzonen und Eingangsbereiche
  • Maße Flammenlöschkopf (HxDurchmesser): 60 x 240 mm
  • Maße Papieröffnung (HxB): 125 x 150 mm
  • Maße innerer Behälter (HxDurchmesser): 380 x 220 mm
  • Produktmaße (HxDurchmesser): 630 x 250 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.46 kg
Durchmesser:
250 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Fassungsvermögen:
19 l
Höhe:
630 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Wandaschenbecher, Wandascher, Werkstatt-Abfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen, 3332, Abfallsammler, Ascher, feuerhemmend, Feuerlöschkopf, flammenhemmend, Flammlöschkopf, Korb, Mülleimer, selbstlöschend
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,49*
ab € 60,34*
€ 73,56*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 61,54*
€ 75,06*
€ 6,78*
ab € 61,83*
€ 75,40*
3 Tage
10
€ 6,95*
ab € 62,33*
€ 79,93*
€ 5,50*
ab € 68,50*
€ 85,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701572221
ab € 3,46*
Ähnlich
Durable
1701572010
ab € 3,47*
Ähnlich
Durable
337323
ab € 92,37*
Ähnlich
Durable
333158
ab € 85,04*
Ähnlich
Durable
333123
ab € 84,09*
Ähnlich
Durable
333101
ab € 84,95*
Ähnlich
Durable
333023
ab € 56,75*
Ähnlich
Durable
333001
ab € 59,51*
Ähnlich
Durable
330158
ab € 11,52*
Ähnlich
Durable
330110
ab € 11,46*
Ähnlich
Durable
330123
ab € 11,53*
Ähnlich
Durable
330001
ab € 15,00*
Ähnlich
Durable
330023
ab € 14,88*
Ähnlich
Durable
330101
ab € 11,43*
Ähnlich
Durable
330401
ab € 12,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.