Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelpinsel Gr.14mm D.50mm graue Mischb.Kunststofffassung NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4300000404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     54194
EAN/GTIN:
     4250560502209
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Nischenpinsel
graue Mischborste · komplett mit Stiel Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 120mm · Länge: 410mm · Bestückung: graue Mischborste · Fassung: Kunststofffassung · Höhe: 50mm
Weitere Informationen:
Größe:
14 mm
Ø:
50 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Winkelpinsel, nischenpinsel, Pinsel, Ringpinsel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
1
€ 5,99*
ab € 3,43*
€ 4,84*
7 Tage
125
1
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 4,87*
1
€ 5,90*
ab € 3,34*
€ 5,34*
Lager 1736
334
1
€ 4,99*
ab € 3,92*
€ 5,36*
6 Tage
334
1
€ 5,99*
ab € 3,98*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.