Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE 54194 Winkelpinsel Größe 14 mm Ø 50 mm graue Mischborste Kunststofffassun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NÖLLE 54194 Winkelpinsel Größe 14 mm Ø 50 mm graue Mischborste Kunststofffassun
NÖLLE 54194 Winkelpinsel Größe 14 mm Ø 50 mm graue Mischborste Kunststofffassun
NÖLLE 54194 Winkelpinsel Größe 14 mm Ø 50 mm graue Mischborste Kunststofffassun
Artikel-Nr.:
     1955B-2000292342
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4300000404
EAN/GTIN:
     4250560502209
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Nischenpinsel
Winkelpinsel Gr.14mm D.50mm graue Mischb.Kunststofffassung NÖLLE graue Mischborste · komplett mit StielWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 120mm· Länge: 410mm· Bestückung: graue Mischborste· Fassung: Kunststofffassung· Höhe: 50mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21041102
HerstellerNr:
4300000404
Werksnummer:
4300000404
Länge netto mm:
420,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Größe 14 mm Ø 50 mm
Produktart:
Winkelpinsel
Ausfuehrung:
Kunststofffassung
Weitere Suchbegriffe: Winkelpinsel, nischenpinsel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
1
€ 5,99*
ab € 3,43*
€ 4,84*
7 Tage
125
1
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 4,87*
1
€ 5,90*
ab € 3,34*
€ 5,34*
4 Tage
334
1
€ 4,99*
ab € 3,92*
€ 5,36*
Lager 1955
334
1
€ 5,99*
ab € 3,98*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.