| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4300000404 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 54194 EAN/GTIN: 4250560502209 |
| |
|
| | |
| graue Mischborste · komplett mit StielWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 120mm· Länge: 410mm· Bestückung: graue Mischborste· Fassung: Kunststofffassung· Höhe: 50mm Weitere Informationen: | | Größe: | 14 mm | Ø: | 50 mm | Marke: | NÖLLE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,43* | € 4,85* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,53* | € 4,88* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,34* | € 5,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,92* | € 5,38* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,98* | € 5,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|