Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4249007010, Winkelpinsel mit Stiel Gr.14 Borstenmisch. Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-947782
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     54194
EAN/GTIN:
     4250560502209
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Nischenpinsel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4249007010, Winkelpinsel , Graue Borstenmischung , Kunststoffvorband , Holzstiel, Fabrikat: Nölle
Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Größe:
14
Markenname:
Nölle Profi Brush
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
54194
Weitere Suchbegriffe: Winkelpinsel, nischenpinsel, Pinsel, WINKELPINSEL, 20350/20352, 4250560502209, 00054194, 121996, 1498068
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
1
€ 5,99*
ab € 3,43*
€ 4,84*
Lager 260
125
1
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 4,87*
1
€ 5,90*
ab € 3,34*
€ 5,34*
4 Tage
334
1
€ 4,99*
ab € 3,92*
€ 5,36*
6 Tage
334
1
€ 5,99*
ab € 3,98*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.