Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Baustrahler NOVA R 16 W 2000 lm Li-Ion 4000 mAh 7,3 V IP67 SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000873207
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5456
EAN/GTIN:
     5708997354568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
mit COB-LED-Hochleistungstechnologie - Lichtstrom bis zu 2000 Lumen · erhöhte Akkukapazität, Betriebsdauer bis zu 20 Stunden je nach gewählter Lichtleistung · 5-stufige Dimmfunktion · zwei eingebaute Magnete für flexible Montagemöglichkeiten · eingebaute Powerbank mit USB-Buchse · intelligente Batterieanzeige · robustes Gehäuse aus Alu-Spritzguss Weitere technische Eigenschaften: · Abstrahlwinkel: 100° · Leuchtdauer: 2-20h · Ladezeit: 5h
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
16 W
Akkuspannung:
7,3 V
Akkukapazität:
4000 mAh
Akku:
Li-Ion
Lichtstrom:
2000 lm
Steckertyp:
C
Schutzart:
IP67
Marke:
SCANGRIP
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Scangrip
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
85
€ 5,99*
ab € 58,07*
€ 68,76*
2 Tage
124
€ 5,50*
ab € 57,92*
€ 68,83*
2 Tage
124
Frei Haus
ab € 58,21*
€ 69,15*
2 Tage
80
€ 5,59*
ab € 59,83*
€ 70,73*
Lager 1736
114
€ 4,99*
ab € 59,58*
€ 70,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,03*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,36*
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,64*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,59*
Zubehör
SCANGRIP
03.5390
ab € 19,47*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,64*
Zubehör
SCANGRIP
03.5922
ab € 7,41*
Zubehör
SCANGRIP
03.5760
ab € 18,03*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.