Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler NOVA R 16,5 W 2000 lm Li-Ion 4000 mAh 7,3 V IP67 SCANGRIP LITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000873207
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5456
EAN/GTIN:
     5708997354568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
neue, leistungsstarke COB Leuchte mit modernster LED-Technik für den professionellen Einsatz · kräftiges Gehäuse aus Aluminiumguss, schlankes und elegantes Design · die Leuchte ist absolut robust und stoßfest Besondere Produktvorteile:· geringer Stromverbrauch· minimale Erwärmung· 5-stufige Dimmfunktion· Leuchte schwenkbar· Stellfuß mit eingebautem Magnet· Handgriff· eingebaute Powerbank · \"Stützfuß\" schwenkbarfür den Einsatz im Freien zugelassenDiese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werdenWeitere technische Eigenschaften:· Abstrahlwinkel: 100°· prüfpflichtig: ja· Ladezeit: 5h
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
7,3 V
Akkukapazität:
4000 mAh
Akku:
Li-Ion
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
€ 5,99*
ab € 57,94*
€ 69,06*
2 Tage
52
€ 5,50*
ab € 57,87*
€ 69,14*
Lager 2478
52
Frei Haus
ab € 58,15*
€ 69,45*
6 Tage
46
€ 5,99*
ab € 59,97*
€ 71,07*
4 Tage
41
€ 4,99*
ab € 59,53*
€ 71,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,04*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,35*
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,71*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,60*
Zubehör
SCANGRIP
03.5390
ab € 19,47*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,21*
Zubehör
SCANGRIP
03.5922
ab € 7,36*
Zubehör
SCANGRIP
03.5760
ab € 18,03*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,88*
Zubehör
Kiesel
03.5682
ab € 103,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.