Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Baustrahler NOVA R 16 W 2000 lm Li-Ion 4000 mAh 7,3 V IP67 SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000873207
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5456
EAN/GTIN:
     5708997354568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
mit COB-LED-Hochleistungstechnologie - Lichtstrom bis zu 2000 Lumen · erhöhte Akkukapazität, Betriebsdauer bis zu 20 Stunden je nach gewählter Lichtleistung · 5-stufige Dimmfunktion · zwei eingebaute Magnete für flexible Montagemöglichkeiten · eingebaute Powerbank mit USB-Buchse · intelligente Batterieanzeige · robustes Gehäuse aus Alu-Spritzguss Weitere technische Eigenschaften: · Abstrahlwinkel: 100° · Leuchtdauer: 2-20h · Ladezeit: 5h
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
16 W
Akkuspannung:
7,3 V
Akkukapazität:
4000 mAh
Akku:
Li-Ion
Lichtstrom:
2000 lm
Modell:
NOVA R
Steckertyp:
C
Schutzart:
IP67
Marke:
SCANGRIP
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
BatterieV - relevant
BatterieV - relevant:
ja
Elektrogerät:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN3481
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
94
€ 5,99*
ab € 58,02*
€ 68,88*
1 Tag
140
€ 5,50*
ab € 58,02*
€ 68,96*
1 Tag
140
Frei Haus
ab € 58,23*
€ 69,27*
Lager 4BULW
88
€ 5,59*
ab € 59,80*
€ 70,85*
5 Tage
130
€ 5,99*
ab € 59,56*
€ 70,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,00*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,36*
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,64*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,45*
Zubehör
SCANGRIP
03.5390
ab € 19,50*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,44*
Zubehör
SCANGRIP
03.5922
ab € 7,36*
Zubehör
SCANGRIP
03.5760
ab € 18,13*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.