| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-71288164 Herst.-Nr.: 03.5431 EAN/GTIN: 5708997354315 |
| |
|
| | |
| Stationäre, flexible Positionierung der Arbeitsbeleuchtung Mit dem SCANGRIP DREIFUSS-STÄNDER sind Sie für jede Arbeitsaufgabe, wo flexible Beleuchtung der springende Punkt ist, gerüstet. Das Stativ ist von 1,35 m bis 3 m höhenverstellbar und bietet damit die Möglichkeit den Beleuchtungswinkel und die Höhe beliebig einzustellen. Eingeklappt ist das Stativ kompakt und wiegt nur 6 kg. Mit der kräftigem, pulverbeschichtetem Stahlkonstruktion und durchdachtem Design ist der SCANGRIP DREIFUSS-STÄNDER für Aufgaben drinnen wie draußen bestens geeignet. Für erhöhte Sicherheit kann das Kabel an jedem beliebigen der drei Beine mit einem kleinen Kabelclip festgemacht werden. // Montage von Arbeitsleuchten am Dreifuss Ständer |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Dreibein-Stativ, Dreibeinstativ, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Stativ Scheinwerfer, Stativ für Halogenstrahler, arbeitslampe led, led-baustrahler |
| | |
| |