Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Baustrahler NOVA R 16 W 2000 lm Li-Ion 4000 mAh 7,3 V IP67 SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Baustrahler NOVA R
LED-Baustrahler NOVA R
LED-Baustrahler NOVA R
LED-Baustrahler NOVA R
Artikel-Nr.:
     1498-4000873207
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5456
EAN/GTIN:
     5708997354568
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
mit COB-LED-Hochleistungstechnologie - Lichtstrom bis zu 2000 Lumen · erhöhte Akkukapazität, Betriebsdauer bis zu 20 Stunden je nach gewählter Lichtleistung · 5-stufige Dimmfunktion · zwei eingebaute Magnete für flexible Montagemöglichkeiten · eingebaute Powerbank mit USB-Buchse · intelligente Batterieanzeige · robustes Gehäuse aus Alu-SpritzgussWeitere technische Eigenschaften:· Abstrahlwinkel: 100°· Leuchtdauer: 2-20h· Ladezeit: 5h
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
16 W
Akkuspannung:
7,3 V
Akkukapazität:
4000 mAh
Akku:
Li-Ion
Lichtstrom:
2000 lm
Steckertyp:
C
Schutzart:
IP67
Marke:
SCANGRIP
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
€ 5,99*
ab € 57,80*
€ 69,33*
Lager 1498
148
€ 5,50*
ab € 58,20*
€ 69,40*
1 Tag
148
Frei Haus
ab € 58,29*
€ 69,72*
1 Tag
104
€ 5,59*
ab € 59,56*
€ 71,31*
5 Tage
148
€ 5,99*
ab € 60,00*
€ 71,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,04*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,36*
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,67*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,57*
Zubehör
SCANGRIP
03.5390
ab € 19,60*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,53*
Zubehör
SCANGRIP
03.5922
ab € 7,40*
Zubehör
SCANGRIP
03.5760
ab € 18,00*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.