Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finemarker Fine Dry 0.9 L.20cm m.5 Graphit-Minen HB PICA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000871422
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     7070
EAN/GTIN:
     4260056158384
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
ideal für feines und präzises Anzeichnen, ohne Anspitzen (der Minendurchmesser von nur 0,9 mm macht das Anspitzen komplett überflüssig) · mit Staub- und Nässeschutz (Drückerknopf = Schirmkappe) · Dichtring am Schaft · integrierter Radierer · praktischer Köcherschoner für Ein-Hand-Bedienung · High-Tech-Druckmechanik für den automatischen Minenvorschub · nachfüllbar · Schaft mit Rollstopp Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit 5 Graphit-Minen HB
Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Marke:
PICA
Weitere Suchbegriffe: Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, pica tieflochmarker graphit, trockenmarker, wachsmarkierstift pica, Beschriftung, Markierstifte, Schreinerstifte, Spezialstift, Stifte, Universalschreiber, Zimmermannsbleistifte
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
168
1
€ 6,90*
ab € 6,87*
€ 9,61*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,88*
€ 9,63*
5 Tage
170
1
€ 4,30*
ab € 6,90*
€ 9,82*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 7,16*
€ 10,06*
Lager 1736
200
1
€ 4,99*
ab € 7,71*
€ 10,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pica
7050
ab € 2,24*
Zubehör
Pica
7030
ab € 2,25*
Zubehör
Pica
55802
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.