Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica-Marker 7070 Druckbleistift 0,9 mm HB 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pica-Marker 7070 Druckbleistift 0,9 mm HB 1 Stück(e)
Pica-Marker 7070 Druckbleistift 0,9 mm HB 1 Stück(e)
Pica-Marker 7070 Druckbleistift 0,9 mm HB 1 Stück(e)
Pica-Marker 7070 Druckbleistift 0,9 mm HB 1 Stück(e)
Pica-Marker 7070 Druckbleistift 0,9 mm HB 1 Stück(e)
Pica-Marker 7070 Druckbleistift 0,9 mm HB 1 Stück(e)
Pica-Marker 7070 Druckbleistift 0,9 mm HB 1 Stück(e)
Pica-Marker 7070 Druckbleistift 0,9 mm HB 1 Stück(e)
Pica-Marker 7070 Druckbleistift 0,9 mm HB 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101807019
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     7070
EAN/GTIN:
     4260056158384
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Schreibfarben
Grau
Härte
HB
Leitungsdurchmesser
0.9 mm
Leitungslänge
60 mm
Clip
Ja
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pica
7050
ab € 2,25*
Zubehör
Pica
7030
ab € 2,24*
Zubehör
Pica
55802
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.