Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica-Marker 7050 Bleimine H Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pica-Marker 7050 Bleimine H Grau
Pica-Marker 7050 Bleimine H Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101799402
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     7050
EAN/GTIN:
     4260056158476
Suchbegriffe:
Mehrfarb-Kugelschreibermine
Mine Multipen
Multipen-Mine
Bohrloch Pen
Weitere Informationen:
Merkmale
Härte
H
Schreibfarben
Grau
Menge pro Behälter
24 Stück(e)
Leitungsdurchmesser
0.9 mm
Länge (mm)
60 mm
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pica
7070
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.