| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000853004 Herst.-Nr.: 982980200 EAN/GTIN: 4007368048909 |
| |
|
| | |
| aus Buchenholz · Gliederstärke 3,0 mm · Gliederhöhe 16 mm · durchgenietete Gelenke und vermessingte Stahlfedern sorgen für dauerhafte Maßhaltigkeit · mit Duplex-Teilung · Wechsel der Lackierung von weiß auf gelb in Dezimalschritten · EG-Genauigkeitsklasse III Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 16mm · Gliederstärke: 3 mm · Gliederanzahl: 10 · Farbe: weiß-gelb · Genauigkeit: EG III Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Teilung: | mm/cm | Material: | Buche | Modell: | 9802 | Marke: | BMI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, holz gliedermaßstab 2m bmi, taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, Gliedermaßstäbe, Holzgliedermaßstab, Holzgliedermaßstäbe, Kunststoffgliedermaßstäbe, Maßstab, Maßstäbe, Meter, Zollstöcke |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,46* | € 3,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,36* | € 3,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,45* | € 3,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,48* | € 3,56* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,72* | € 3,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|