| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1340151-BP Herst.-Nr.: 984914300WG EAN/GTIN: 4007368096863 |
| |
|
| | |
| BMI 984914300WG 984914300WG Zollstock 3 m Buchenholz
Holzgliedermaßstab 3 m
Aus 3.3 mm starkem Buchenholz, Gliederhöhe 16 mm, Gliederzahl 10. Optimale Ablesbarkeit durch verdeckte Nieten, eng anliegende Glieder durch in das Holz eingelassene Gelenkplatten.
Technische Daten: Material: Buchenholz · Messbereich (max.) (Details): 3 m · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Marke: | BMI | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Material: | Buchenholz | Messbereich (max.) (Details): | 3 m | Produkt-Art: | Zollstock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,78* | € 10,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,85* | € 10,65* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,87* | € 10,87* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,62* | € 11,61* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,62* | € 20,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|