Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Gliedermaßstab weiß/gelb 2 m EG-Klasse III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BMI982980200
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     982980200
EAN/GTIN:
     4007368048909
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermaßstab aus Holz in verschiedenen Farben

Ausführung
• Mit Messingendkappen
• Mit langlebigen, stabilen Gelenken
• Dezimalzahlen in schwarz/rot
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Holz
Länge:
2 m
Genauigkeitsklasse:
III
Breite:
16 mm
Anzahl Glieder:
10 STK
Weitere Suchbegriffe: Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, holz gliedermaßstab 2m bmi, taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, Holz-Gliedermaßstäbe, Leichtmetall-Gliedermaßstäbe, Bandmaße, Messhilfsmittel, Messmittel, Holz Gliedermaßstäbe, Meterstäbe, Leichtmetall Gliedermaßstäbe, BMI
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1882
25
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,38*
3 Tage
1407
1
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 3,48*
Lager 245
147
1
€ 7,90*
ab € 2,45*
€ 3,49*
1 Tag
1882
1
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 3,53*
4 Tage
1877
1
€ 8,90*
ab € 2,63149*
€ 3,72149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000853076
ab € 1,87*
Ähnlich
BMI
980904200
ab € 2,10*
Ähnlich
BMI
984914300WG
ab € 7,78*
Ähnlich
BMI
941104100
ab € 3,70*
Ähnlich
BMI
943104200
ab € 5,05*
Ähnlich
BMI
976907200
ab € 2,72*
Ähnlich
BMI
984914200WG
ab € 2,95*
Ähnlich
BMI
972900200 H
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.