| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000853029 Herst.-Nr.: 972900200 H EAN/GTIN: 4007368112624 |
| |
|
| | |
| aus Holz · mit verdeckten Nieten · Federn aus hochwertigem Stahl · gelb lackiert · EG-Genauigkeitsklasse III Weitere technische Eigenschaften: · Gliederanzahl: 10 · Farbe: gelb · Genauigkeit: EG III |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, holz gliedermaßstab 2m bmi, gliedermaßstab 2m holz, bmi gliedermassstab, Gliedermaßstäbe, Holzgliedermaßstab, Holzgliedermaßstäbe, Kunststoffgliedermaßstäbe, Maßstab, Maßstäbe, Meter, Zollstöcke |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,88* | € 2,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,81* | € 2,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,90* | € 2,72* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,01198* | € 2,88198* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,16* | € 3,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|