Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 980904200 Maßstab 2 m Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1953809-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     980904200
EAN/GTIN:
     4007368048855
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Doppelmeter
Gliedermaßstab
BMI 980904200 Maßstab 2 m Holz

Holzgliedermaßstab 2m weiß

Holzgliedermaßstab aus Buchenholz mit durchgenietete Gelenke

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): EG-Klasse III · Material: Holz · Messbereich (max.) (Details): 2 m · Messeinheit: mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
BMI
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Holz
Messeinheit:
mm
Genauigkeit (Details):
EG-Klasse III
Messbereich (max.) (Details):
2 m
Produkt-Art:
Maßstab
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3375
30
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,96*
1 Tag
810
1
€ 7,90*
ab € 2,16*
€ 3,12*
3 Tage
2501
1
€ 5,99*
ab € 2,09*
€ 3,13*
1 Tag
3375
1
€ 6,95*
ab € 2,18*
€ 3,15*
Lager 102
67
1
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000853076
ab € 1,86*
Ähnlich
BMI
982980200
ab € 2,36*
Ähnlich
BMI
984914300WG
ab € 7,73*
Ähnlich
BMI
941104100
ab € 3,70*
Ähnlich
BMI
943104200
ab € 5,05*
Ähnlich
BMI
976907200
ab € 2,72*
Ähnlich
BMI
984914200WG
ab € 2,94*
Ähnlich
BMI
972900200 H
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.