Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnitthandschuh New Perfect Fit 13G PU A6/F Gr.10 grau/blau EN 388 PSA II


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000391451
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     NPF26-9113G-10
EAN/GTIN:
     3603835637693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Stahlfaser (13gg), PU Beschichtung · Schnittschutzlevel F · niedriger DMF-Gehalt (silikonfrei · Lebensmittel-Zertifizierung · öldicht · glasfaserfrei · atmungsaktiv · waschbar · Zugang zu technischen Daten über QR-Code Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 4 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): F · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Stärke ca.: 13 gauge · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau/blau
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Material:
Polyurethan/Stahlfaser, beschichtete Handfläche
Norm:
EN 388
Marke:
HONEYWELL
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 8,74*
1 Tag
84
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,16*
€ 8,77*
1 Tag
unbekannt
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 7,83*
€ 9,50*
5 Tage
120
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 7,99*
€ 9,75*
Lager 1736
120
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 8,60*
€ 10,58*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 8,60* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 105,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.