Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Epoxidharzklebstoff PLUS SCHNELLFEST 35g farblos Tube UHU


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000353421
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45700
EAN/GTIN:
     4026700457001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff für schnelle, belastbare Klebungen · ermöglicht hochfeste Klebeverbindungen an nahezu allen festen Werkstoffen · die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 5 Min. · handfest nach 20 Min. · die Endfestigkeit liegt bei ca. 13 N/mm² · die Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig · klebt Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplaste, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe, z.B. Styropor®
Weitere Informationen:
Inhalt:
35 g
Gebinde:
Tube
Farbe:
farblos
Marke:
UHU
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +100 °C
Gefahrstoff:
k.A. | Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
1
pro Tube
€ 5,95*
ab € 7,00*
€ 8,90*
2 Tage
35
1
pro Tube
€ 5,49*
ab € 7,01*
€ 8,98*
3 Tage
unbekannt
1
pro Tube
€ 2,90*
ab € 7,20*
€ 9,18*
10 Tage
40
1
pro Tube
€ 5,87*
ab € 7,37*
€ 9,46*
Lager 1736
205
1
pro Tube
€ 4,99*
ab € 9,44*
€ 12,07*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 12,07*
€ 14,36
pro Tube
ab 2 Tuben
€ 11,81*
€ 14,05
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 11,56*
€ 13,76
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 11,33*
€ 13,48
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 10,81*
€ 12,86
pro Tube
ab 3000 Tuben
€ 9,44*
€ 11,23
pro Tube
1 Tube enthält 35 Gramm (ab € 0,26972* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.