Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Plus Kraftkleber Permanent Flüssig Transparent Flüssig


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 509062
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 509062
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-509062
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45700
EAN/GTIN:
     4026700457001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
UHU Kraftkleber 45700. Art der Anwendung: Flüssig. Ausführung: Endfestigkeit bis zu ca. 1300N/cm². Bestandteile: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Lösemittelfrei Schnell klebend. Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.. Gewicht: 35 g. Grundfarbe: Transparent. Klebermenge: 35 g. Marke: UHU. Material: Epoxidharz. Nachfüllbar: Nein. Permanent/Dauerhaft: Ja. Produktlinie: PLUS. Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.. Warnungstyp: Achtung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
35 g
Farbe:
Transparent
Gefahrenhinweise:
H315 - Verursacht Hautreizungen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS Kennzeichnung:
GHS07 | GHS09
GHS Gefahrenhinweis:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS Sicherheitshinweis:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. | Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden. | Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. | Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. | Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. | Weiter spülen. | Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
pro Tube
€ 5,95*
ab € 7,00*
€ 8,78*
1 Tag
33
1
pro Tube
€ 5,49*
ab € 7,04*
€ 8,81*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Tube
€ 2,90*
ab € 7,15*
€ 9,01*
9 Tage
33
1
pro Tube
€ 5,87*
ab € 7,39*
€ 9,30*
1
pro Tube
€ 4,30*
ab € 7,57*
€ 9,49*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 9,01*
€ 10,72
pro Tube
ab 2 Tuben
€ 8,97*
€ 10,67
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 8,70*
€ 10,35
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 8,57*
€ 10,20
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 8,28*
€ 9,85
pro Tube
ab 3000 Tuben
€ 7,15*
€ 8,51
pro Tube
1 Tube enthält 35 Gramm (ab € 0,20429* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.