Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA742734 Herst.-Nr.: 45700 EAN/GTIN: 4026700457001 |
| | |
|
| | |
| - UHU plus ist ein lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis
- Mischungsverhältnis 1:1
- UHU plus ermöglicht hochfeste Klebeverbindungen an nahezu allen festen Werkstoffen
- UHU plus schnellfest hat eine Verarbeitungszeit von bis zu 5 Minuten
- Die Klebung ist bei Raumtemperatur nach 20 Minuten fest
- Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- Behälterart/-inhalt: Tube Binder, Tube Härter,
- 35 g
- Gefahrenkennzeichnung: GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich
- Signalwort: Achtung
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | nach 20 min endfest | Bruttogewicht: | 0.057 kg | GHS-Kennzeichnung: | GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich | Inhalt: | 35 g | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | UHU | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | Verursacht Hautreizungen. | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Verursacht schwere Augenreizung. | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Alleskleber, Flüssigkleber, Haushaltskleber, Universalkleber, Vielzweckkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, kontaktkleber uhu, kontaktkleber, Haftkleber, Kleber |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 5,49* | ab € 6,99* | € 8,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 5,95* | ab € 7,26* | € 9,14* | | | | | | | | 1 | | pro Tube | € 6,95* | ab € 7,27* | € 9,40* | | | | | | | | 1 | | pro Tube | € 4,30* | ab € 7,54* | € 9,47* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Tube | € 5,87* | ab € 7,59* | € 9,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 35 Gramm (ab € 0,21686* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|