Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb- u.Dichtstoff Sikaflex®-223 300ml schwarz Kartusche SIKA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000349646
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     525949
EAN/GTIN:
     7612895331355
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
einkomponentiger Polyurethan-Kleb- und Dichtstoff für Innen- und Außenanwendungen · vielseitig einsetzbar z.B. für industrielle Verklebungen und Abdichtungen auf den meisten gängigen Untergründen wie Metalle, GFK, Kunststoffe, zweikomponentige Beschichtungen und Lacksysteme · auch zum Verkleben und Abdichten von Kunststoffglas (PC, PMMA) · gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen · sehr gute Witterungsbeständigkeit, eignet sich auch für Sichtfugen · einfach zu verarbeiten und gut abzuglätten Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 300ml · Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
SIKA
Gefahrstoff:
k.A. | Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 12,45*
€ 15,20*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 13,30*
€ 16,38*
10 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 13,71084*
€ 16,69084*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 13,85487*
€ 16,84487*
Lager 1736
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 14,04*
€ 17,21*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 15,58*
€ 18,54
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 14,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 206,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,97*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,08*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,59*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,99*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,47*
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 20,96*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 13,90*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,98*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,67*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,07*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 30,99*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.