Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Meet up-Set: agiles Whiteboard 90x180cm, Wandschiene und Starterset - ideal zur Nutzung im Querfomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MUB05 2
MUB05 2
IAII2020_Selection
rdda_winner 2019 PD2019_RD
MU020 Whiteboard 90x180 quer in Schiene+Deko AB1
MUB05
MU020 Whiteboard 90x180 2
MU060 Wandschiene
BA311 master starterset ohne pins
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     1707-MUB05
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MUB05
EAN/GTIN:
     4004360812637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard

Meet up Set: 1x Agiles Whiteboard Meet up 900x1800mm, 1x Wandschiene Meet up, 1x Starterset. Alle Artikel auch einzeln bestellbar. Produkte der SIGEL Serie Meet up finden ihre Anwendung in agilen und kreativen Arbeitsweisen wie z. B. Brainstormings, Scrum, Kanban oder in Workshops. Mit dem mobilen Board-Komplettsystem sind Sie für Projekt- und Teamarbeit oder spontane Meetings, auch ohne festen Besprechungsraum, bestens gerüstet - jederzeit und überall. Finden Sie in unterschiedlichen Boardtypen und -halterungen genau die Kombination für Ihre Bedürfnisse und jeden Einsatz. Dabei sind die Boards multifunktional und leicht zu transportieren, das komplette System ist absolut flexibel.

  • Agiles und kreatives Arbeiten ist jetzt so einfach und professionell mit dem Meet up Board-Komplettsystem von SIGEL. Projekt- und Teamarbeit wird transparenter, flexibler und effizienter.
  • Meet up Set: 1x Agiles Whiteboard Meet up 900x1800mm, 1x Wandschiene Meet up, 1x Starterset. Alle Artikel auch einzeln bestellbar.
  • Zum Beschreiben mit non-permanenten Markern, trocken und feucht abwischbar, statisch haftend und magnethaftend
  • Ideal als feste Lösung an Wänden in Meetingräumen, gleichzeitig ist das Board mobil einsetzbar
  • In der hochwertigen Wandschiene (200x9,3 cm) stehen Boards sicher im Querformat in der gewünschten Höhe und im optimalen Winkel zum Beschreiben oder Anpinnen
  • Gratis Starterset (BA311): BA010 Board-Marker, BA211 Holz-Magnete quadratisch, BA120 Holz-Board-Eraser inkl. Ersatzpad, BA110 Magnetisches Reinigungstuch, BA140 Reinigungsspray. Unverzichtbar bei jedem Meeting, Seminar oder Workshop
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
2000 mm x 880 mm x 90 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, magnettafel 90x 180 cm, erweiterungsmodul (wandtafel), magnet-tafel sigel, whiteboard;mobiles Whiteboard;whiteboard magnetisch;magnettafel;magnetwand;pinwand;pinnwand;magnetboard;weißwandtafel;Multifunktionstafel;Multifunktionsboard;flexibles Board;Tafel;moderationstafel;moderationswand;whiteboard mobil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1707
10
Frei Haus
ab € 402,80*
€ 505,86*
Frei Haus
ab € 530,59*
€ 601,10*
19 Tage
10
€ 5,87*
ab € 531,04*
€ 601,29*
Frei Haus
ab € 517,99*
€ 603,02*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,18*
€ 603,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1707
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,86*
€ 601,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,46*
€ 534,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,28*
€ 487,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,14*
€ 482,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,80*
€ 479,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1707
Versand: Lager 1707
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 99,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1707
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,87*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,29*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,27*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,96*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,11*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,43*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,96*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 11,64*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 11,69*
Zubehör
Sigel
MU162
ab € 6,77*
Zubehör
Sigel
MU165
ab € 29,23*
Zubehör
Sigel
MU197
ab € 4,38*
Zubehör
Sigel
MU196
ab € 4,28*
Zubehör
Sigel
MU134
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.