| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-BA120 Herst.-Nr.: BA120 EAN/GTIN: 4004360802546 |
| |
|
| | |
| Holz-Board-Eraser, beige, magnetisch, für Whiteboards und Glas-Magnettafeln, Reinigungspads über Klett austauschbar, trockene Anwendung, inkl. 1 Ersatzpad, Massivholz Pinie, Polyester, Polyamide, 13 x 6 cm. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen! - Reinigt schnell, rückstandsfrei und oberflächenschonend Whiteboards und Glas-Magnettafeln.
- Holz-Board-Eraser, beige, magnetisch, für Whiteboards und Glas-Magnettafeln, Reinigungspads über Klett austauschbar, trockene Anwendung, inkl. 1 Ersatzpad, Massivholz Pinie, Polyester, Polyamide, 13 x 6 cm.
- Entfernt oberflächenschonend Staub, Schmutz und Schrift von handelsüblichen non-permanenten Board- und Kreidemarkern ohne zu verkratzen
- Whiteboard-Schwamm mit integriertem Neodym-Magnet: haftet an Glas-Magnettafeln und Whiteboards
- Jedes Teil ein Unikat aufgrund der natürlichen Holzmaserung
- Perfekt kombinierbar mit den weiteren Board-Accessoires aus Holz von SIGEL
- Nachhaltig durch umweltfreundliche, recyclebare Kartonverpackung
Weitere Informationen: | | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 130 mm x 60 mm x 21 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Massivholz Pinie | Polyester | Polyamide |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, sigel tafellöscher, tafellöscher, tafelwischer;tafelschwamm;reinigungsschwamm;magnetischer tafellöscher;boardlöscher;whiteboard-wischer;whiteboard-reiniger;glastafel sauber machen;glas reinigen;magnettafeln abwischen;magnetischer reiniger;reiniger für whiteboard;whiteboard-schwamm |
| | |
| |