Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Magnete für Whiteboard, Magnettafel, Kühlschrankmagnet, gute Haftkraft, je 2x schwarz, rot, gelb, grün, blau, Ø 25 mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU197 Magnete Verpackungseinheit Mix
MU197 Magnete Verpackungseinheit Mix
MU197 MU221 Anwendung
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-MU197
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU197
EAN/GTIN:
     4004360819520
Produktuebersicht Agiles Boardsystem Meet up DE
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet

Die SIGEL Magnete halten Moderationskarten und Papiere optimal auf metallischen, magnethaftenden Oberflächen wie den Meet up Whiteboards oder Kühlschrank (nicht auf Glas-Magnettafeln). Dank Beschichtung der Unterseite werden Whiteboard-Oberflächen nicht verkratzt. Die Magnete halten ca. 4 Blatt (A4, 80g/m2). Im Lieferumfang sind 10 farblich sortierte (je 2x schwarz, rot, grün, gelb, blau) Magnete mit Ø 25 mm enthalten.

  • Halten Moderationskarten und Papiere optimal auf metallischen, magnethaftenden Oberflächen wie den Meet up Whiteboards oder Kühlschrank (nicht auf Glas-Magnetboards)
  • Gute Haftkraft: ca. 4 Blatt (A4, 80g/m2)
  • Beschichtung an der Unterseite schützt die Oberfläche von Whiteboard & Co.
  • 10 Stück farblich sortiert (je 2x schwarz, rot, gelb, grün, blau) mit 25 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Ferrit | Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Rundmagnet, haftmagnet set rund, rundmagnet, rundmagnet set, Boardmagnet;Magnet für Whiteboards;Magnet für Magnettafel;Dauermagnet;Kühlschrankmagnet;magnetisch;gute Haftkraft;Workshops;Meetings;Whiteboard;Pinboard;Flipchart;rund;magnete rund;whiteboard-magnet;Büromagnet;tafelmagnet;magnetpin;haushaltsmagnet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
MU020
ab € 186,18*
Zubehör
Sigel
MU102
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.