Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Aqua Guard Gr.9 blau EN 388 PSA II PA m.Latex/Latex OPTIFLEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371839
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0545-09H
EAN/GTIN:
     4025888253498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat.II · Material: 100% Polyamid (Nylon) · 1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet, glatt, blau, 2. Beschichtung: Latex, Handinnenfläche, gesandet, dunkelblau · Lebensmitteleignung nach LFGB § 31· Feinstrick · nahtlos 13 G · sehr flexibel · gesandete Latexbeschichtung für gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich · Anwendung: Lebensmittelbereich, Montagearbeiten, Lager und Logistik und HandwerksbereichWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
9
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
OPTIFLEX
Ausführung:
Innenhand gesandet, Lebensmitteleignung
Material:
Polyamid m.Latex/Latex
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau gr.9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
738
30
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,15*
5 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,31*
2 Tage
738
1
€ 6,95*
ab € 1,51*
€ 2,31*
4 Tage
728
1
€ 4,99*
ab € 1,52*
€ 2,37*
Lager 1690
546
1
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
ab 3 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 4 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 6 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
ab 7 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 8 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 9 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0545-10H
ab € 1,32*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0545-11H
ab € 1,35*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0545-08H
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.